- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- フェライト磁石 穴のおすすめ人気ランキング
フェライト磁石 穴のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新138件の「フェライト磁石 穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきマグネット」、「電磁弁オープナー」、「フェライトキャップ磁石」などの商品も取り扱っております。
材質:磁石。サイズ:Φ20×4mm、穴:約Φ10mm。セット内容:10個組
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止材質ABS樹脂、フェライト磁石適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8.5mmまで外径(Φmm)樹脂部:44、マグネット部:40内径(Φmm)樹脂部:9、マグネット部:24高さ(mm)樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799税込¥879
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ケニスカラーリングマグネット
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
二六製作所フェライト磁石 リング型 異方性
最もコストパフォーマンスに優れています。
一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。
磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。
異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
ツチノネオジウム磁石 リング
材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アーテック[学校教材・教育玩具]丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ
穴あきの丸型磁石のセット。材質:鉄。サイズ:Φ10×4mm。セット内容:本体×10個組
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1個梱包形態:PP袋セット内容本体×10個組材質鉄寸法(mm)Φ10×4
1セット
¥191税込¥210
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
¥499税込¥549
当日出荷
材質:磁石。サイズ:Φ20×4mm。セット内容:10個組
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。準拠理科小学校3年




![丸型フェライト磁石穴アキ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38290822-260123-02.jpg)














![丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44826750-230828-02.jpg)



![丸型フェライト磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38290795-260406-02.jpg)